コロナ社[事務用品]
電気回路基礎ノート
電気回路理論の基本的な性質や動作の解説に加えて、三相交流、ひずみ波交流、分布定数回路についても、現象論的にやさしく記述し、電気・電子系の学生が十分に使える内容にした。例題を豊富に付けて詳しく解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
208
著者名
森真作
初版年月
2006/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642537
9784339007862
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください