技術評論社
電気工事が一番わかる
すべての電気工事初心者を対象に、基本的な作業から定番用具・工具の解説まで、電気工事に関する幅広い基礎知識をわかりやすく説明。竣工検査で使われる測定器、関係のある基本的な測定器具などについても解説する。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
常深信彦
初版年月
2014/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642704
9784774167466
¥
1,880
¥
1,880
書籍
¥
2,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください