東京電機大学出版局
電気材料 改訂新版
第1章 電気材料概説第2章 材料の分類とその応用第3章 絶縁材料―誘電材料第4章 導電材料第5章 抵抗材料第6章 磁性材料第7章 半導体材料第8章 機構材料第9章 測温および調節材料第10章 構造材料
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
311
著者名
田中政直
初版年月
1989/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642747
9784501103705
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください