シーエムシー出版
電気自動車と電池開発の展望 普及版
2011年刊「電気自動車と電池開発の展望」の普及版。環境対応への取り組みと展望、また電気自動車用電池の材料開発や次世代電池とビジネスモデルに加え、電池の標準化に関する情報も収載している。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
269
著者名
佐藤登 小林敏雄
初版年月
2017/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642826
9784781312033
¥
5,400
¥
5,400
書籍
¥
5,940
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください