東京電機大学出版局
電気自動車の制御システム
モービル製品の代表である電気自動車の、モデリングを軸にした制御システム設計について解説。エコ技術の代表例である「電池」と「モータ」について最新技術を解説。次世代技術に興味のある技術者必読の書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
廣田幸嗣 足立修一 出口欣高
初版年月
2009/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642835
9784501418304
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください