東京大学出版会
電気推進ロケット入門
大気圏外の宇宙活動には電気推進ロケットが経済的となる時代を迎えようとしている。その仕組み、推進と放電およびプラズマの基礎から、実際に電気推進ロケットを自作できるまでの知識を専門家が平易に解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
262
著者名
栗木恭一 荒川義博
初版年月
2003/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642905
9784130628051
¥
4,600
¥
4,600
書籍
¥
5,060
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください