曜日別特売

電気通信概論 第3版

電気通信概論 第3版 - 東京電機大学出版局

本書は、これから電気通信技術を学ぼうと考えている方のための入門書として、また電気通信技術に興味をもち知識を吸収したいと考えている方のための解説書として、電気通信のしくみを基礎から応用面まで平易に述べたものである。1 通信システムの概要2 伝送媒体3 信号の処理4 信号の伝送5 信号の交換6 衛星・移動通信7 音声通信8 画像通信9 データ通信10 マルチメディア通信

ジャンル
電子
通信
分類専門判型A5ページ数213著者名荒谷孝夫初版年月2000/02内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416430369784501320409
2,700
2,700
書籍
2,970(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする