曜日別特売

電験三種[書き込み式]計算問題ドリル 第2版

電験三種[書き込み式]計算問題ドリル 第2版 - 翔泳社

小中高のおさらいでスラスラ解ける! 基本をおさえてラクラク正解! 本書は電験三種に合格するためには何が何でも克服しなくてはならない、計算問題対策用のサブテキストです。 本来は得点源である計算問題を小学校レベルの四則演算から復習し、主に高校までの知識を利用して、数学・物理が苦手な人にもわかりやすく説明していきます。 理解に苦しむ小難しい公式などは使わず、問題を単純に考えて正解を出す方法を紹介します。 計算式の穴埋め問題(書き込み式)を採用することで、自分で計算式を立て、式を解いて正解を導き出す流れを身につけることができます。 電卓の基本的な使い方についても解説しているので、「式の立て方は合っているのに、電卓での計算方法が間違っていて正答が導き出せない」といったもったいないこともなくなります。 【本書の特長】 1)自分で解くから身につく!学生時代に一度はやった[書き込み式] 2)公式⇒穴埋め例題⇒過去問演習の構成だから、解く手順がわかる! 3)今後も出題される可能性の高いテーマ×良問を掲載した第2版! 【こんな方にお勧めです!】 ・電気工学の初学者で、これから電験三種の受験を考えている方 ・数学が苦手な電験三種受験者。初挑戦の人もリピーターも ・特に、理論や機械をなかなか合格できない方 【目次】 電卓の使い方 第1部 数学の基礎 第2部 物理の基礎 第3部 理論 第4部 機械 第5部 電力 第6部 法規

ジャンル電気分類専門判型B5ページ数216著者名松川文弥初版年月2017/12内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416433439784798152271
2,000
2,000
書籍
2,200(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工学/技術/環境」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする