技術評論社
電源回路の「しくみ」と「基本」
電源回路のしくみをやさしく解説。簡単な回路から制御技術を取り入れたもの、そしてスイッチング方式へと順序立てて説明。リニア電源からスイッチング電源まですべてわかる1冊。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
367
著者名
渡部昭二
初版年月
2012/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643623
9784774153506
¥
2,680
¥
2,680
書籍
¥
2,948
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください