産業図書
電子デバイスの基礎と応用
量子力学など習ったことのない学生にも、半導体やpn接合、トランジスタが理解できる電子デバイスの教科書。知っておきたい身近なメモリ、液晶ディスプレイ、白色LEDなどの動作の概略をわかりやすく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
235
著者名
長谷川文夫 本田徹
初版年月
2011/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643684
9784782855553
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください