コロナ社[事務用品]
電子回路の基礎
学生や若い技術者が、電子回路を学ぶための初歩より一段上の書。簡単なアナログ電子回路の設計から、CCDカメラなどの画像入力技術への応用まで、楽しく学べて理解できるよう配慮した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
148
著者名
竹村裕夫
初版年月
2001/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643849
9784339007374
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください