日刊工業新聞社
電子機器の熱流体解析入門 第2版
熱流体解析の基本を総合的に解説した「熱流体モデリング/シミュレーションの基本を完全マスター」するための本。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
328
著者名
国峰尚樹
初版年月
2015/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643937
9784526074493
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください