技術評論社
電子機器組立の総合研究 改訂版
電子機器組み立ての技能検定対策の研修で講師経験のある著者を中心に、スペシャリストが最新のJISや電子機器等について詳しく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
351
著者名
ものづくり技能強化委員会
初版年月
2014/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643946
9784774164748
¥
2,580
¥
2,580
書籍
¥
2,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください