東京電機大学出版局
電子戦の技術 通信電子戦編
シリーズ「電子戦の技術」待望の第3巻!通信信号の概要、アンテナ、受信機、電波伝搬等の技術について平易に解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
383
著者名
デビッド・アダミ- 河東晴子 小林正明(防衛技術コンサルタント)
初版年月
2015/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644077
9784501331009
¥
5,700
¥
5,700
書籍
¥
6,270
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください