東京電機大学出版局
電子透かし技術
ディジタル情報の著作権侵害を防ぐ対策として、電子透かしの研究が進められている。本書では一般的な文書から、各種画像、音楽情報における電子透かし、また生体認証などの周辺技術までを網羅して解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
220
著者名
画像電子学会 小松尚久 田中賢一
初版年月
2004/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644095
9784501323202
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください