東京電機大学出版局
電磁界の健康影響
大学で工学や医学を学ぶ学生をはじめとした、電磁波の健康への影響に関心のある学生のために、科学的な見地で、公正かつできるだけ易しく、詳しく電磁界の全般に渡って、最進の研究成果を含めて概説した入門書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
269
著者名
三浦正悦
初版年月
2004/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644156
9784501324001
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください