コロナ社[事務用品]
電磁気学
偉大な先人たちが導いた式の導出やその意味をていねいに解説。電磁気学にはベクトル解析の知識が不可欠であり、必要最小限度の数学的事項をまとめた章を用意。電磁気学の本質をきちんとつかみたい人のための1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
415
著者名
宇野亨 白井宏
初版年月
2010/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644165
9784339008142
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください