裳華房
電磁気学 1
現代の科学技術の最も重要な基礎の1つである電磁気学を、現代的視点から見直して平易に書かれた教科書・参考書。定性的な理解のため、まず積分形の法則を学び、その後で微分形の法則をまとめて学ぶ。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
原康夫
初版年月
2001/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644226
9784785322038
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください