裳華房
電磁気学 2
豊富な例・例題・演習問題、図を取り入れて、理解の深まりと定着に配慮し、現代的視点から見直して平易に書かれた参考書の第2巻。電磁気学をより整理された形で、より良く、より深く理解できる。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
215
著者名
原康夫
初版年月
2001/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644235
9784785322045
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください