裳華房
電磁気学入門
電磁気学を初めて学ぶ人を対象に基本的事項をやさしく解説。最初の章で必要な数学も解説。また、電気と磁気の対応を意識して、両者の共通点と異なる点をはっきりとさせることで、正しい理解に導く。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
256
著者名
岡崎誠
初版年月
2005/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644357
9784785322236
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください