オーム社
電池がわかる電気化学入門
電気化学の基礎を解説しながら、電池の基本的な原理、種類、用途・応用分野などをわかりやすく解説する参考書。電池が使われている製品全般に関わるメーカの技術者、研究者や大学学部生・大学院生に向けた1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
渡辺正(化学) 片山靖
初版年月
2011/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644436
9784274210532
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください