朝倉書店
電波工学 新版
電波工学の教科書。電波の放射と伝搬を中心とし、通信・測位・エネルギー利用など、様々な応用システムの基本原理まで、重要事項を精選して平易に解説する。演習問題も収録。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
166
著者名
後藤尚久 新井宏之
初版年月
2014/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644488
9784254220582
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください