コロナ社[事務用品]
入門機械学習による異常検知
機械学習技術を使って異常検知をやってみたい人のための実用ガイド。異常検知に関わる技術の断片をただ羅列せず、実問題を解く上でぶつかる困難に立ち向かうための方法を体系的に解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
275
著者名
井手剛
初版年月
2015/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644969
9784339024913
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください