コロナ社[事務用品]
入門電子機械
電子系・機械系の専門を目指す人だけでなく、それ以外の専門を志す人も対象にした電子機械のテキスト。電子機械に関する基礎的な知識と技術を習得し、実際に選択・活用する能力を身につけられるように解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
278
著者名
田中泰孝 安田仁彦
初版年月
2004/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645048
9784339045741
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください