コロナ社[事務用品]
熱刺激電流による電気電子材料評価
今後期待されるTSC解析・計測技術という視点からあらためてTSCの根本原理に立ちもどり、その基礎と応用についてまとめた。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
182
著者名
岩本光正 田口大
初版年月
2014/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645057
9784339008692
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください