東京電機大学出版局
燃料電池の技術
電気自動車のエネルギー源や家庭での電気発電設備に使われ、次世代エネルギーとして期待される燃料電池。その開発課題と対策を、最新の研究をもとにまとめた書。具体的な原因の究明や有効的な解決策を示す。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
西川尚男
初版年月
2010/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645084
9784501115203
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください