技術評論社
発電・送電・配電が一番わかる
現代の社会を支える電気について、特にエネルギーとしての視点からそのしくみをひもとく。ふだん見過ごしてきた素朴な疑問から、電力供給システムの本質に迫り、図解でわかりやすく解説した1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
183
著者名
福田務
初版年月
2010/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645188
9784774142067
¥
1,680
¥
1,680
書籍
¥
1,848
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください