技術評論社
半導体が一番わかる
半導体の全体像を、営業系の人でも読めるようにやさしく解説。色々な種類の半導体を紹介し、そのしくみや使われ方を見ていく。また半導体の製造技術やエピソード、最新の情報についても触れる。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
内富直隆
初版年月
2014/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645215
9784774164571
¥
1,880
¥
1,880
書籍
¥
2,068
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください