産業図書
半導体デバイス 第2版
最近の半導体デバイス物理と作製技術を網羅した入門書。旧版の内容の50%以上を改訂、更新。デバイス物理の基礎的な部分をよりわかりやすくし、さらに最近のデバイスを理解するうえで必要な新知識を追加。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
499
著者名
S.M.シ- 南日康夫 川辺光央
初版年月
2004/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645233
9784782855508
¥
6,600
¥
6,600
書籍
¥
7,260
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください