東京電機大学出版局
半導体工学 第2版
半導体の基礎的な内容とデバイスに関する解説を網羅。全体にデータを最新のものに修正するとともに、必要なデータを加筆した新版。半導体工学の内容を広く解説した絶好の教科書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
376
著者名
東京電機大学 深海登世司
初版年月
2004/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645355
9784501323608
¥
3,900
¥
3,900
書籍
¥
4,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください