コロナ社[事務用品]
反応系の流体力学
機械工学・応用工学・化学工学を学ぶ学部生・大学院生を対象に、反応系流体について基礎的な視点からまとめた教科書。単成分系の熱流体力学について述べ、これを発展させて多成分系の流体運動の取り扱いを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
植田利久
初版年月
2002/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645434
9784339045673
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください