朝倉書店
物性科学ハンドブック
物性理論、物性実験、新物質開発の各領域を国際的研究拠点・東大物性研究所スタッフが解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
1024
著者名
東京大学物性研究所
初版年月
2016/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645617
9784254131123
¥
26,000
¥
26,000
書籍
¥
28,600
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください