朝倉書店
物理ポケットブック 普及版
物理の基本概念である熱力学、波と光、電磁気、力学などを1項目1ページで解説。法則や公式を簡潔にまとめ、図面も豊富に掲載。備忘録や再入門書としても重宝する、物理系・工学系の学生・教師必携のハンドブック。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
380
著者名
A.C.フィッシャ-・クリップス 笠耐 笠潤平
初版年月
2011/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645644
9784254131079
¥
4,800
¥
4,800
書籍
¥
5,280
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください