東京化学同人
分子分光学
わかりやすい解説で定評のある著者による4分冊教科書シリーズ.第2巻では分光学を初学者が理解するために,分子と電磁波の相互作用を平易な言葉でかみ砕いて解説する.各章末に10題の問題付.
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
214
著者名
中田宗隆
初版年月
2018/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645714
9784807909377
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください