朝倉書店
役にたつ機械製図 第2版
設計のための製図を、JISに基づきわかりやすく解説した教科書。実習課題も収録。製図の基礎、図形の表し方、寸法記入法、ねじ関係の製図、概念設計図・基本設計図、スケッチおよびCAD製図などを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
254
著者名
林洋次
初版年月
2013/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646037
9784254231397
¥
4,200
¥
4,200
書籍
¥
4,620
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください