東京化学同人
有機機能材料 第2版
1章 有機機能材料の基礎2章 光機能材料3章 電気・電子機能材料4章 界面・表面機能材料5章 力学・強度機能材料6章 分離機能材料7章 生体機能材料8章 生体―究極の有機機能材料
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
245
著者名
荒木孝二 明石満 高原淳
初版年月
2018/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646107
9784807909353
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください