丸善出版
有機合成実験法ハンドブック 第2版
研究室で一人で実験できるよう、独り立ちできるようになるための情報が満載。有機合成の研究をはじめるにあたっての頼れる一冊。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
1166
著者名
有機合成化学協会
初版年月
2015/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646116
9784621089484
¥
29,000
¥
29,000
書籍
¥
31,900
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください