共立出版
流体工学の基礎
主に機械系を対象に、多岐にわたる流体現象の物理的性質を理解し、流れに関わる工学の設計に応用される力学の原理・原則を、多くの例題を通して、計測法及び最近の展開まで含めて平易に解説。基礎・応用演習も掲載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
170
著者名
大坂英雄 藤田重隆 一宮昌司
初版年月
2012/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646299
9784320081871
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください