共立出版
流体力学の基礎と流体機械
流体現象と基礎方程式,粘性流体の層流と乱流,境界層解析の基礎など,流体力学の基礎事項を解説.併せて各種流体機械の原理,特性をまとめた。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
福島千晴 亀田孝嗣 上代良文
初版年月
2015/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646308
9784320082120
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください