朝倉書店
量子工学ハンドブック 普及版
量子工学の基礎、量子工学に使われる材料、具体的な量子工学の展開を解説し、関連する計測評価技術を紹介する。量子論に基づく新しい量子工学の分野を網羅したハンドブック。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
979
著者名
大津元一 荒川泰彦 五神真
初版年月
2008/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646369
9784254210378
¥
32,000
¥
32,000
書籍
¥
35,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください