技術評論社
例題で学ぶはじめての半導体
電子工学の基礎からダイオードとトランジスタの基本特性、トランジスタ回路の基本と基本的な設計法、半導体デバイスとして代表的な半導体センサを、例題や実験例を用いてやさしく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
臼田昭司
初版年月
2017/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41646545
9784774186436
¥
2,180
¥
2,180
書籍
¥
2,398
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください