曜日別特売

ナットランナークランプH型

ナットランナークランプH型 - ナベヤ

従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。
ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。
アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。
シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
締付力(kN)
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41654209NRCH088650.7シングル69
90,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654218NRCH1313681シングル76
95,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654227NRCH1818751.2シングル76
97,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654236NRCHD085650.6ダブル73
131,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654245NRCHD138681ダブル74.6
133,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654254NRCHD1813751.1ダブル75
139,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする