トグルサイドクランプ512

トグルサイドクランプ512 - ナベヤ
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41654559512-1SM49043.50.130.8M5
4,390
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654568512-2SM49050.50.271M6
4,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654577512-3SM49063.50.491.25M8
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654586512-5SM490870.961.5M10
8,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654595512-6SM490871.071.5M10
10,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654604S512-1SUS30443.50.130.8M5
11,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654613S512-2SUS30450.50.271M6
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41654629S512-3SUS30463.50.491.25M8
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする