ナベヤ
調整スパナピンセット
交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。
亜鉛メッキ。
寸法(mm)
【ボックス】165×87×36
質量(g)
335
商品構成
セット品
ピン径(Φmm)
1.5・2・2.5・3・4
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き
8-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41656117
785S-8-100
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください