不二貿易
フリーボックス FBC960
(1件のレビュー)
質量(kg)
9
材質
プリント紙化粧繊維板
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板耐荷重(kg)
色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41650499
86007
590×295×890
5
メープル
-
¥
5,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41650508
86008
590×295×890
5
ダークブラウン
-
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41650517
86009
590×295×890
5
アンティークホワイト
-
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月16日
41650526
99280
-
-
ミディアムブラウン
590×295×890
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。