三菱電機
窓用換気扇 給排気形
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
質量(kg)
3.9
消費電力(W)(50/60Hz)
【排】24.5/27、【給】12.5/13.5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【排】40.5/44、【給】39/41.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
【排】645/690、【給】380/420
内容量
1台
注意
※本体下部が床面から1.8以下となるようご使用ください。
※サッシの厚さが3mm以上の窓への据付けはできません。
※ウェザーカバーの据付けはできません。
※台所に据付けますと、羽根に付着した油が飛散したり、給気時に臭気が入りますので、台所用としてはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41737107
E-25WRH2
¥27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください