豊富な入力端子を装備したシンプルで汎用性の高いステレオプリメインアンプ。
差動入力ディスクリートアンプを採用。ベーシックでありながら駆動力のあるプリメインアンプ。
プリメインアンプとしてはもちろん、マイクミキシング機能を使ったカラオケの練習など、様々な用途にお使いいただけます。
消費電力(W)200(待機電力0.5)電源AC100V、50/60Hz仕様(プリアンプ部)入力感度/インピーダンス:PHONO:2.8mV/47kΩ、ライン:180mV/47kΩ、出力レベル/インピーダンス:CD-R/TAPE 150mV/3.3kΩ付属品リモコン(UR-1314)×1、リモコン用乾電池(単4形)×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(kg)8.1定格出力(W)(パワーアンプ部)90W+90W(1kHz、4Ω、歪率 0.5%)、60W+60W(1kHz、8Ω、歪率 0.5%)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×142(突起部を含む)S/N比(入力ショート)PHONO:65dB、ライン:90dB接続端子【入力】ライン:RCA×6系統、PHONO:RCA×1系統、マイク:6.3mmモノラル標準ジャック×1、【出力】ライン:RCA×2系統、ヘッドホン:6.3mmステレオ標準ジャック×1、スピーカー:2系統(バナナプラグ対応)、【電源アウトレット】2系統(連動)/合計容量100W動作温度(℃)(保証)5~35出力端子(パワーアンプ部)スピーカーA or B:負荷4~16Ω、スピーカーA + B:負荷8~16Ω特性周波数特性:10Hz~65kHz、PHONO:20Hz~20000Hz +/-1dB(RIAA)、ライン:5Hz~80000Hz(ソースダイレクト、1W)、トーンコントロール:BASS:+/-10dB(100Hz)、TREBLE:+/-10dB(10kHz)、ミューティング:-20dB内容量1台