パオック
電池式ペンマーカー
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。
用途
ガラス・プラスチック・アルミ・石・木などへのマーキングに。
セット内容
インターナル
粒度
#140
寸法(Φmm)
1.2
先端形状
球
回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000~16000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41662916
CVP-02
単4形乾電池×2(別売)
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください