Power sonic
金属用チップソー
金属切断用の外径165mmチップソーです。
用途
チップソーの替刃として。
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃数(p)
32
刃厚(mm)
2
適合機種
CS-160PA
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:20-15.9
最高使用回転速度(min
-1
)
8000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41663424
T-16532S
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください