SSPOWER
トルクレンチ 角
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
用途
ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。
精度(%)
±4
機能
時計回り(締付方向)
ギア数
24
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41664054
TW-210
28~210
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
41664045
TW-105
21~105
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください